Beli shim kits di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SKF Machinery Shims (Feeler Gauge)Deskripsi:SKF Machinery Shims TMAS series Accurate machine adjustment is an essential element of any alignment process. SKF single slot pre-cut shims are available in five different dimensions and in ten different thicknesses.
- Rathi Precut Alignment Shims Type RSCDeskripsi:During installation of rotating equipment shaft alignment is important. Shims play a crucial role in positioning accuracy of the equipment. Lack of shim of proper size and thickness during installation may lead to less than optimal support for the equipment feet during operation. This can lead to vibration and ultimately, to unplanned breakdowns and enormous downtime expenses.Set ContentThickness (pcs)0.05mm (20pcs)0.1mm (20pcs)0.2mm (20pcs)0.4mm (20pcs)0.5mm (20pcs)0.7mm (20pcs)1mm (20pcs)2mm (10pcs)atribut:
- Standard Thickness (mm): 0.05, 0.1, 0.2, 0.4, 0.5, 0.7, 1.0, 2.0
- Defelsko Glass Plate and Shim KitDeskripsi:Non-Certified Metal Shim & Glass Zero PlateProvides a quick accuracy check of the instrumentAllows the user to perform practice measurementsConsists of a 76 μm (3 mil) check shim and a glass zero plateLabeled in both Metric and Imperial unitsA metal shim and glass zero plate are included with every PosiTector SPG.atribut:
- Order Code: SPGZEROKIT
- Compatible for: PosiTector SPG
- TOYOX Rock-Y Hose (Selang Angin Kompresor)Deskripsi:40% lebih ringan dari selang karet. Tidak retak. Untuk Teknik Sipil: Dapat digunakan sebagai selang udara bergerak untuk palu udara.Aplikasi : Pipa angin instalasi di pabrik, selang angin kompresor untuk sipilCairan : Udara Air (kecuali air minum)Fungsi : - Kelenturan - Tahan tekanan tinggi - Tekanan - Tidak diperlukan pemilahan limbah Perundangan : Sesuai RoHS2Spesifikasi : - Bahan utama: PVC lunak- Bahan penguat: Benang poliester- Diameter dalam: 9.5mm~32mm- Rentang suhu kerja: -5°C ~60°Catribut:
- Application For: Industrial and Construction
- Color: Yellow
- Packing Format: Packing Film
- Shim & Gauge Brass Liner Thickness Tolerance (mm) ± 0.005atribut:
- Width (mm): 100
- Material: Brass (BS)
- TRUSCO Feeler Gauge Thickness Tape (Pengukur Celah)atribut:
- Length (m): 1
- Purpose of Use: For crevice measurement.
- Width (mm): 12.7
- Daimaru Lakban Kain (Solasi / Selotip)atribut:
- Size (mmxm): 48x12
- monotaro.id Lakban Kain 2inch (Solasi / Selotip)Deskripsi:Cloth tape atau yang biasa di sebut lakban kain adalah lakban yang terbuat dari kain katun, sisi dalamnya dilapisi dengan natural rubber resin dan sisi luarnya dilapisi dengan PE. Lakban jenis ini memiliki beberapa keunggulan yaitu lakban yang tidak mudah sobek, sangat kuat, dan tahan terhadap cuaca sehingga cocok dalam pengiriman kargo/barang sehingga tidak mengalami kerusakan ataupun terbuka pengepakannya. Jenis lakban ini banyak digunakan pada berbagai macam industri dan juga bisa digunakan pada elektronik dan kebutuhan kantor disesuaikan dengan kebutuhan anda.atribut:
- Size (mmxm): 48x12
- Thickness (micron): 250
- Width (mm): 48
- Length (yard): 13
- Length (m): 12
- TRUSCO Shim Plate Stainless Steel (Plat Ganjal)atribut:
- Material: Stainless Steel (SUS304)
- Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge Carbon Steel (Pengukur Celah)Deskripsi:Feeler gauge carbon steel FG-11-1. - Measure gap width 0.11mm - Material Carbon Steel - Use for assembly or adjustment of automotive engine components or other machines by cutting it into necessary size - Leaf width 12.7mm, Length 1m, Accuracy +/-10 micron - Also available 3m and 5m.
- KRISBOW Mesin BubutDeskripsi:KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.atribut:
- Distance Between Center (mm): 1000
- Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge Stainless Steel (Pengukur Celah)Deskripsi:Feeler gauge stainless steel SFG-005-1. - Measure gap width 0.01mm - Material Stainless Steel - Use for assembly or adjustment of automotive engine components or other machines by cutting it into necessary size - Leaf width 12.7mm, Length 1m, Accuracy +/-4 micron.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Dimensions (mm): 77x77x33
- Leaf Width (mm): 12.7
- Toshiba Lithium Batteryatribut:
- Voltage (V): 3.6
- TAIYO Abrasive Sandpaper Cloth Roll (Amplas Gulung)Deskripsi:- Aplikasi pengamplasan untuk bidang rata pada besi, tembok, dan kayu.- Pengamplasan dengan tangan (Hand Sanding).- Pasir : Alumunium Oxide.- Backing JF Clocth.
- Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge FG (Pengukur Celah)atribut:
- Leaf Width (mm): 12.7
- Length (m): 1
- Accuracy (µm): ± 5
- Magnaflux Spotcheck SKL-SP2 (Penetran) (Cairan Penetran)Deskripsi:General Description : Spotcheck SKL-SP1 is a solvent removable (or post emulsifiable) red colour contrast penetrant. SKL-SP1 exhibits outstanding penetrating characteristics which provide for maximum reliability in locating surface-open flaws and discontinuities. SKL-SP1 can be used over the entire spectrum of industrial applications, where a visible penetrant inspection system meets the requirements for surface-open flaw detection. Applications : Typical applications include castings, forgings, leak testing, welds and general metal work. SKL-SP1 has also been successfully used on non-porous ceramics and similar materials. However it is not recommended for the inspection of plastic materials, as it may stain, soften or even dissolve the base material under test. Composition : SKL-SP1 is composed of a blend of petroleum distillates, plasticiser and an oil soluble organic red dye.atribut:
- Color: Dark Red
- Odour: Bland
- Density (g/cm³): 0.845
- Viscosity (mm²/s): 3.4
- Corrosion: Meets AMS 2644
- AMS 2644 Class: Type 2 Method B, C, D
- TRUSCO Shim Plate SPCC (Plat Ganjal)atribut:
- Material: Iron
Daftar Harga shim kits Terbaru October 2026
| SKF Machinery Shims (Feeler Gauge) | Rp489.900 |
| Non Brand Shim Plate | Rp889.900 |
| Rathi Precut Alignment Shims Type RSC | Rp4.799.900 |
| PRECISION BRAND Slotted Shim (Shim Tatakan) | Rp119.900 |
| Defelsko Glass Plate and Shim Kit | Rp659.900 |
| TOYOX Rock-Y Hose (Selang Angin Kompresor) | Rp589.900 |
| Shim & Gauge Brass Liner Thickness Tolerance (mm) ± 0.005 | Rp609.900 |
| TRUSCO Feeler Gauge Thickness Tape (Pengukur Celah) | Rp87.900 |
| Daimaru Lakban Kain (Solasi / Selotip) | Rp18.900 |
| monotaro.id Lakban Kain 2inch (Solasi / Selotip) | Rp14.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/4zP104068179-6.jpg)


/b1P112029397-1.jpg)

/dxP105211501-1.jpg)
%20%C2%B1%200_005/21P103695073-1.jpg)
/P101000760-1.jpg)
/P102265871-1.jpg)
/r2P108166974-31.jpg)
/13P111506039-1.jpg)
%20Feeler%20Gauge%20Carbon%20Steel%20(Pengukur%20Celah)/cxP102224465-2.jpg)

%20Feeler%20Gauge%20Stainless%20Steel%20(Pengukur%20Celah)/P102224472-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/KRISBOW%20Padlock%20Laminated%20(Gembok)/0pP101517025-3.jpg)
/hnP107697635-1.jpg)
%20Feeler%20Gauge%20FG%20(Pengukur%20Celah)/P101502403-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Inspeksi%2C%20Pendeteksi%20Cacat/Pendeteksi%20Cacat/Magnaflux%20Spotcheck%20SKL-SP2%20(Penetran)%20(Cairan%20Penetran)/qaP103469946-3.jpg)
/0bP111506011-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)